Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 2700K 5 METER - 7507429

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 2700K 5 METER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 12 W

  • Lysstyrke pr. meter - 970 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971141930

Elnummer

3207027

Leverandørens varenummer

7507429

Typebeskrivelse

3207027

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

12 W

Lysstyrke pr. meter:

970 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

40

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

77 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

12 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

30 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Grunnversjon av vår 24 V LEDstrip, med 120 LED/m får du mye lys og god effektivitet. Den kortere avstanden mellom diodene gir et homogent lys med opalt dekklokk også i lavere profiler. Leveres i 5 m lengder med selvklebende tape, 2 m tilkoblingskabel i hver ende, 2 stk. 10 cm krympeslanger, 10 stk. klips og 20 stk. skruer. Kan også målbestilles i ønskede lengder, kappeintervall 50 mm og maks. lengde 10 m. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien