Hide-a-lite - LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 2700K LØPEMETER - 7507430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 12 W
Lysstyrke pr. meter - 970 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141947
Elnummer
3207028
Leverandørens varenummer
7507430
Typebeskrivelse
3207028
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lysstyrke pr. meter:
970 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
40
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
77 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
12 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
6 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
30 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde


