Hide-a-lite - LEDSTRIP 24V IP67 MIDLUM 3000K LØPEMETER - 7507432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 990 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971141961
Elnummer
3207030
Leverandørens varenummer
7507432
Typebeskrivelse
3207030
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter:
990 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
40
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
77 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
12 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
6 mm
Lengde:
1000 mm
Minste bøyeradius:
30 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde