Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - LEDSTRIP 24V IP67 RGBW TILKOBLINGSSETT - 7510790

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDSTRIP 24V IP67 RGBW TILKOBLINGSSETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151113

Elnummer

3217674

Leverandørens varenummer

7510790

Typebeskrivelse

3217674

Tilkoblingssett for LED-stripe 24V IP67. Passer til LED-stripe 24V IP67 RGBW. Inneholder 2 endestykker og 2 kabelender, 2 m kabel samt en tube med 10 ml silikon.