Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip 24V Line IP20 MidLum - 7506518

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip 24V Line IP20 MidLum

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 10 W

  • Lysstyrke pr. meter - 950 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971139210

Elnummer

3216604

Leverandørens varenummer

7506518

Typebeskrivelse

3216604

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

10 W

Lysstyrke pr. meter:

950 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

512

Strålingsvinkel:

150 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

11 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

30 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

LEDstrip med teknologi som gjemmer LED-chip og elektronikk under et homogent fosfor/silikon-lager. Med kort avstand mellom diodene skapes det en jevnt lysende linje uten profil eller dekklokk. COB-teknologi med høy lysstyrke og svært god effektivitet. Kappeintervall 30mm og sømløs skjøting gjør det enkelt å lage tilpassede lengder. Leveres som standard i ruller på 5 meter med selvklebende tape og 2 meter tilkoblingskabel Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering. Makslengde 5m.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien