Hide-a-lite - LEDstrip HV FDIM 2100K 10m, 120°, 13,5W/m, 820lm/m. Inkl fasedimbar driver samt tilkobling. IP44. - 2851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 13,5 W
Lysstyrke pr. meter - 820 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971131009
Elnummer
3226996
Leverandørens varenummer
2851
Typebeskrivelse
3226996
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
13,5 W
Lysstyrke pr. meter:
820 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Lampeffekt pr. fot:
4 W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
100 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
1000 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
40 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme


