Hide-a-lite - LEDstrip Kit dim IP67 3000K 5m - 2382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 920 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971127415
Elnummer
3213791
Leverandørens varenummer
2382
Typebeskrivelse
3213791
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter:
920 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
60 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
5,5 mm
Lengde:
5000 mm
Minste bøyeradius:
60 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde


