Utgått

Hide-a-lite - Ledstrip Neon Side 4000K 4M - 3205

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Ledstrip Neon Side 4000K 4M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 10 W

  • Lysstyrke pr. meter - 640 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971134758

Elnummer

3235973

Leverandørens varenummer

3205

Typebeskrivelse

3235973

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

10 W

Lysstyrke pr. meter:

640 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

140

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

10 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

20 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

4 m

Minste bøyeradius:

150 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Sidebøyd LEDstrip i IP68 som gir et homogent lys uten tilbehør. Materialet av polyuretan, beskytter og gir ekstra holdbarhet med styrkede bøyingsegenskaper. God bestandighet mot trykk og tåler krevende omgivelsestemperaturer både inne og ute. Lukt- og klebefri, drar ikke til seg smuss og kan tørkes av. Leveres i ruller på 4 m med to 20 cm tilkoblingskabler med kontakter i IP65 og klips. Kan også bestilles etter mål i ønskede lenger med 5 cm intervall. Kobles til 24VDC, driver bestilles separat.