Utgått

Hide-a-lite - Ledstrip Rx Hdi Ip65 3000K 5M - 3236

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Ledstrip Rx Hdi Ip65 3000K 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 19,2 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1700 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971134673

Elnummer

3235965

Leverandørens varenummer

3236

Typebeskrivelse

3235965

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

19,2 W

Lysstyrke pr. meter:

1700 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

140

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

19,2 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

4 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LEDstrip med kort avstand mellom diodene, som gir en god lysfordeling med svært god lyskvalitet og fargegjengivelse, RA>90. Perfekt for et homogent lys med opalt dekklokk, også i lavere profiler. Leveres som standard i ruller på fem meter med selvklebende tape og tilkoblingskabel på 2 m for rask og enkel installasjon. Kan også bestilles etter mål i ønskede lenger med 5 cm tilkoblings-intervall. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering.