Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RX Tune IP67 24V 5m - 3398

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RX Tune IP67 24V 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1070 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971136394

Elnummer

3241581

Leverandørens varenummer

3398

Typebeskrivelse

3241581

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lysstyrke pr. meter:

1070 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2000...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

14,4 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

5,5 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LEDstrip med Tune-funksjon for en forsterket følelse av varmt lys med svært god fargegjengivelse, Ra > 90. Gir en varmere lysfarge når du dimmer ned, fra «arbeidslys» om dagen til «koselys» om kvelden. Perfekt egnet for hjemmemiljøer og offentlige miljøer ute som inne. Beskyttelsesdeksel i plast. Ved synlig montering anbefales aluminiumprofil med opalt dekklokk. Leveres med selvklebende tape og hurtigkoblinger. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering.