Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - LEDstrip RXM IP20 24V 3000K lp - 2706

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip RXM IP20 24V 3000K lp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 7,2 W

  • Lysstyrke pr. meter - 510 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971129815

Elnummer

3226948

Leverandørens varenummer

2706

Typebeskrivelse

3226948

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

7,2 W

Lysstyrke pr. meter:

510 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36

Lampeffekt pr. fot:

2 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

7,92 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

4 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Fleksibel LEDstrip med bare 3,5 mm bredde, svært god fargegjengivelse, RA > 90 og høyt lysutbytte. Tilpasset de fleste bruksområder innendørs der det ønskes et jevnt lysutbytte. Monteres med fordel i våre aluminiumprofiler Profil Micro U eller Profil Micro T. Løpemeter med selvheftende teip for enkel installasjon. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknikk og plassering.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien