Hide-a-lite - LINSE OPTIC TRACK XXS 36° HVIT - 7403797

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LINSE OPTIC TRACK XXS 36° HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linse

  • Lysstråling - Direkte

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Farge - Hvit

  • Lysfordeling - Symmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151519

Elnummer

3246206

Leverandørens varenummer

7403797

Typebeskrivelse

3246206

Type tilbehør/reservedel:

Linse

Lysstråling:

Direkte

Strålingsvinkel:

36 °

Farge:

Hvit

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysfordeler:

Fokuslinse

Materiale:

Plast

Høyde/dybde:

22 mm

Diameter:

40 mm