Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - LINSE OPTIC TRACK XXS 36° SVART - 7403798

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LINSE OPTIC TRACK XXS 36° SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linse

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Lysfordeler - Fokuslinse

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151526

Elnummer

3246207

Leverandørens varenummer

7403798

Typebeskrivelse

3246207

Type tilbehør/reservedel:

Linse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lysfordeler:

Fokuslinse

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

36 °

Farge:

Svart

Høyde/dybde:

22 mm

Diameter:

40 mm

Linse til Optic Track/Spot XXS. Linsen erstatter klassisk halogenlys. Linsen gir et mykt og behagelig lysbilde med høy lyskomfort.