Hide-a-lite - Liteline G2 IP44 1200 Bluetooth EM DIP-kelvin 3000K/4000K, 3700–6300 lm, 40 W, 110° spredn. - 7218597

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Liteline G2 IP44 1200 Bluetooth EM DIP-kelvin 3000K/4000K, 3700–6300 lm, 40 W, 110° spredn.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Maks systemeffekt - 40 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6300...6300 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Liteline

EAN/GTIN

7392971149387

Elnummer

3227668

Leverandørens varenummer

7218597

Typebeskrivelse

3227668

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6300...6300 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

500...800 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming RF:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

Ja

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

158...158 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

15 %

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

150 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

1175 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

45

Svært effektiv lysrørerstatter med flere styringsmuligheter. Stamme i hvitlakkert stålplate med fellbare patenterte endestykker og prismatisk kuppel i slagfast polykarbonat med opalfilm for jevn lysfordeling. Både endestykker og kuppel i gjenvunnet plast. Utskiftbar LED og driver, mulighet til å velge fargetemperatur og justere lysfluksen via DIP-switch. Hurtigkobling i begge ender for enkel viderekobling. Overkobling 5x2,5 mm2 som standard. Liteline G2 egner seg perfekt der lysbehovet er stort og ytelseskravene er høye, for eksempel i produksjonsmiljøer, garasjer eller industrilokaler.