Hide-a-lite - Mirro IP44 Socket - 3207072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145204
Elnummer
3207072
Leverandørens varenummer
3207072
Typebeskrivelse
3207072
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
12,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1370...1370 lm
Fargetemperatur:
2700...3000 K
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
30
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
50
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
110...110 lm/W
Lysfarge:
Flerfarget
Flimrende verdi Pst LM:
0,044
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,006
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
122 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Lengde:
600 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Lysintensitet:
215...215 cd
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei


