Hide-a-lite - Monteringsplate Sharp Wall Antrasitt - 3101685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 266 mm
Bredde - 145 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145297
Elnummer
3101685
Leverandørens varenummer
3101685
Typebeskrivelse
3101685
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
266 mm
Bredde:
145 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
3 mm


