Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Monteringsplate Sharp Wall Grå - 3101684

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Monteringsplate Sharp Wall Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Grå

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 266 mm

  • Bredde - 145 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971145280

Elnummer

3101684

Leverandørens varenummer

3101684

Typebeskrivelse

3101684

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Lengde:

266 mm

Bredde:

145 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

3 mm

Tilbehør for installasjon av Sharp Wall for å passe de fleste fasader. Styrker underlaget og fordeler vekten ved montering på f.eks. tynne platefasader eller lettbetongvegger.