Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Nødlysmodul Moon Slim - 3207135

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Nødlysmodul Moon Slim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED

  • Effekt - 3 W

  • Koblingstype - Stand by-kobling/beredskapskobling

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Nominell driftstid - 1,5...1,5 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971145631

Elnummer

3207135

Leverandørens varenummer

3207135

Typebeskrivelse

3207135

Lampetype:

LED

Effekt:

3 W

Koblingstype:

Stand by-kobling/beredskapskobling

Merkespenning:

220...240 V

Nominell driftstid:

1,5...1,5 h

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nødlysmodul beregnet for Moon Slim. Monteres ved hjelp av medfølgende skrue. Armaturene kan suppleres med nødlysmodul i etterkant og beholder sin vanlige kapasitet og styringsfunksjon. Bør tas i bruk innen 6 måneder for å sikre funksjon (reservebatteri fås som tilbehør). Nødlysmodulen er utstyrt med automatisk selvtest og indikerer status via grønn eller rød LED. Gir lys i 1,5 time ved spenningsbortfall.