Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Nedpendlingssett Highlite Svart 2m - 7217091

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Nedpendlingssett Highlite Svart 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kjedeoppheng

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 2000 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146072

Elnummer

3207172

Leverandørens varenummer

7217091

Typebeskrivelse

3207172

Type tilbehør/reservedel:

Kjedeoppheng

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

2000 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kraftig kjede 2 m for opphenging av Highlite IP65 inkl. karabinkrok.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien