Hide-a-lite - NØDLYSMODUL LITELINE G2 - 7218620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED
Effekt - 3 W
Koblingstype - Stand by-kobling/beredskapskobling
Merkespenning - 220...240 V
Nominell driftstid - 1,5...1,5 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971147727
Elnummer
3217605
Leverandørens varenummer
7218620
Typebeskrivelse
3217605
Lampetype:
LED
Effekt:
3 W
Koblingstype:
Stand by-kobling/beredskapskobling
Merkespenning:
220...240 V
Nominell driftstid:
1,5...1,5 h
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nødlysmodul inkl. batteri. Monteres ved hjelp av medfølgende skrue. Armaturene kan suppleres med nødlysmodul i etterkant og beholder sin vanlige kapasitet og styringsfunksjon. Nødlysmodulen er utstyrt med automatisk selvtest og indikerer status via grønn eller rød LED. Gir lys i 1,5 time ved spenningsbortfall.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


