Hide-a-lite - OLYMPIA 2 asym. MT 250W - 7023911

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - OLYMPIA 2 asym. MT 250W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Olympia

EAN/GTIN

7392971145426

Elnummer

3207106

Leverandørens varenummer

7023911

Typebeskrivelse

3207106

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

12,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1270...1270 lm

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

300...300 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

86 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

42

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

47

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

102...102 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,012

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,82

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,036

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

56 mm

Høyde/dybde:

43 mm

Lengde:

880 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

50 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysintensitet:

440...440 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Lettinstallert underskapsarmatur med lineært lys. Perfekt erstatter for lysrørarmaturer eller ved nyinstallasjon og rehabiliteringsarbeid i for eksempel kjøkken og vaskerom. Bytt enkelt ut deler etter forbruk. Opalt lysutslipp som gir et velbalansert lysbilde på både arbeidsflate og vegg. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch. Av/på-bryter på armatur. Installasjon med dobbeltsidig teip og skrue, god plass til kabler, nøkkelhullsmontering samt kabelgjennomføring på både kort- og langside.