Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Optic G2 Quick ISO Svart 4000K - 7475860

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Optic G2 Quick ISO Svart 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146720

Elnummer

3227599

Leverandørens varenummer

7475860

Typebeskrivelse

3227599

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

73...85 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

82 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

530...530 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

88...88 lm/W

Lysintensitet:

900...900 cd

Virkningsgrad:

0,95

Flimrende verdi Pst LM:

0,006

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,021

Høyde/dybde:

41 mm

Ytre diameter:

95 mm

Installasjonshøyde:

38...38 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

109

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

114

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Downlight laget for en bærekraftig fremtid – via et modulsystem kan du enkelt ta armaturen fra hverandre og spare tid når den skal vedlikeholdes. Lavtbyggende, beregnet for montering i 28 mm stendere og direkte mot isolasjon. Moderne LED- og reflektorteknologi med godt avblendet lysbilde og høy lysfluks. Kan tiltes 30°, noe som gjør den perfekt for vinklede tak. Svært god fargegjengivelse, Ra>95. Driver med lokk som verktøyfritt tilpasses kabel eller 16 mm K-rør. 3-polet hurtigkobling for viderekobling samt strekkavlastning. Armaturen kan dimmes med de vanligste dimmerne på markedet.