Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - OPTIC SPOT XXS 36° HVIT - 7452815

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - OPTIC SPOT XXS 36° HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151236

Elnummer

3217678

Leverandørens varenummer

7452815

Typebeskrivelse

3217678

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

5,4 W

Fargetemperatur:

2700...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

81 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

390...390 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

72...72 lm/W

Lysintensitet:

1000...1000 cd

Flimrende verdi Pst LM:

0,036

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,176

Lengde:

127 mm

Høyde/dybde:

112 mm

Ytre diameter:

40 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

130

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

215

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diskré, kompakt og godt avblendet spotlight med feste for innfelt montering i tak. 230V-armatur med integrert fasedimbar driver. Utskiftbar LED og driver – bygget for fremtiden. Kan justeres 90° og roteres 355°. Monter gjerne armaturen i skråtak og rett lyset mot utvalgte flater, som vegger eller bilder – dette gir bedre resultat enn med innfelte downlights. Via DIP-Switch color temp-funksjonen justerer du enkelt fargetemperaturen med et knappetrykk direkte på armaturens bakside. Våre armaturer med reflektorteknologi er optimaliserte for å skape et godt avblendet og skarpt lysbilde som kaster lys på det du vil fremheve. For enda bedre avblending kan armaturene suppleres med tilbehøret Honeycomb. Bytt enkelt ut reflektoren med et linsetilbehør for å tilpasse lysbildet etter behov.