Hide-a-lite - OPTIC TRACK L 36° HVIT 4000K - 3872

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - OPTIC TRACK L 36° HVIT 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971140940

Elnummer

3216709

Leverandørens varenummer

3872

Typebeskrivelse

3216709

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

800...800 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

83 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Maks systemeffekt:

31 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

3100 lm

Lysstyrke:

5550 cd

Virkningsgrad:

0,92

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Lengde:

112 mm

Ytre diameter:

93 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Strömskenadepter

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

16

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

26

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

100 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tracklight med reflektorteknikk, gir høy lyseffekt med distinkt lysbilde. Rett lyset på det du vil fremheve. Perfekt som aksentbelysning eller allmennlys i de fleste miljøer, både privat og offentlig. Lavtbyggende universaladapter med integrert driver for fasedimming. Kan suppleres med tilbehør for å endre lysbildet og øke avblendingen. Passer til de fleste 3-fasede skinnesystemer, f.eks. Global Trac.