Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - OPTIC TRACK XS 3-FAS 36° HVIT TUNE - 7403787

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - OPTIC TRACK XS 3-FAS 36° HVIT TUNE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151410

Elnummer

3246196

Leverandørens varenummer

7403787

Typebeskrivelse

3246196

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

9,3 W

Fargetemperatur:

2000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

16 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

82 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

680...680 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

73...73 lm/W

Lysintensitet:

1900...1900 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,01

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Lengde:

130 mm

Høyde/dybde:

126,5 mm

Ytre diameter:

60 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Samleskinneadapter

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

75

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

125

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Minimalistisk og dimbar tracklight med reflektorteknologi. Utskiftbar LED og driver – bygget for fremtiden. Reflektorteknologien sikrer høyt lysutbytte med et distinkt og klart lysbilde – perfekt som aksentbelysning der du vil kaste lys på det du vil fremheve, men også som generell belysning i både private og offentlige miljøer. Lavtbyggende universaladapter for 3-faseskinne. For enda bedre avblending kan armaturene suppleres med tilbehøret Honeycomb. Bytt enkelt ut reflektoren med et linsetilbehør for å tilpasse lysbildet etter behov.