Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - OPTIC TRACK XXS 3-FAS 36° SVART - 7403786

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - OPTIC TRACK XXS 3-FAS 36° SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151403

Elnummer

3246195

Leverandørens varenummer

7403786

Typebeskrivelse

3246195

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

5,4 W

Fargetemperatur:

2700...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

81 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

390...390 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

72...72 lm/W

Lysintensitet:

1000...1000 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,036

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,176

Lengde:

127 mm

Høyde/dybde:

112 mm

Ytre diameter:

40 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Samleskinneadapter

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

130

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

215

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Minimalistisk og dimbar tracklight med reflektorteknologi. Utskiftbar LED og driver – bygget for fremtiden. Via DIP-Switch color temp-funksjonen justerer du enkelt fargetemperaturen med et knappetrykk direkte på armaturens bakside. Reflektorteknologien sikrer høyt lysutbytte med et distinkt og klart lysbilde – perfekt som aksentbelysning der du vil kaste lys på det du vil fremheve, men også som generell belysning i både private og offentlige miljøer. Lavtbyggende universaladapter for 3-faseskinne. For enda bedre avblending kan armaturene suppleres med tilbehøret Honeycomb. Bytt enkelt ut reflektoren med et linsetilbehør for å tilpasse lysbildet etter behov.