Hide-a-lite - Overskaparmatur Kitchen Line Hvit 2700K/3000K 1180mm, 1380/1420lm, Ra90, 14W. Inkl. fasedim + uttak. - 7019618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kitchen line
EAN/GTIN
7392971143323
Elnummer
3207053
Leverandørens varenummer
7019618
Typebeskrivelse
3207053
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
14 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1420...1420 lm
Fargetemperatur:
2700...3000 K
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,9 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,8 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
120
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
120
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
101...101 lm/W
Lysfarge:
Flerfarget
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
46 mm
Lengde:
1180 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Klirrfaktor (THD):
30 %
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Lysintensitet:
460...460 cd
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei


