Hide-a-lite - PÅBYGGINGSRAMME 300x1200 - 7027014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971150598
Elnummer
3217618
Leverandørens varenummer
7027014
Typebeskrivelse
3217618
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
70 mm
Påbyggingsramme i hvitlakkert aluminium for utenpåliggende montering av LED-panel Sky i tak. Påbyggingsrammen har plass til både panel og driver. Forhåndsperforert for utenpåliggende kabel.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


