Hide-a-lite - Påbyggingsramme Circo M Svart. Tilbehør for at armaturene skal kunne overlappe hverandre ved mønster - 7706341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7392971148694
Elnummer
3185146
Leverandørens varenummer
7706341
Typebeskrivelse
3185146
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
33 mm
Diameter:
168 mm
Dekorfront for både innen- og utendørs bruk for deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen. Plasser gjerne flere Circo M-armaturer, med og uten dekorfronter, i ulike størrelser ved siden av hverandre for å skape vakker symmetri og mønster i gruppe. Dekorfrontene fås i fire standardfarger, men kan lakkeres i valgfri farge.
MålskissePDF
ProduktbladPDF