Hide-a-lite - PAVE PILLAR INNSTØPNINGSFESTE - 7771867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971147451
Elnummer
3105471
Leverandørens varenummer
7771867
Typebeskrivelse
3105471
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
400 mm
Diameter:
160 mm
Innsatser for montering av Pave Pillar og Milo Pillar. Innsatsene har tre horisontale rustfrie justeringsskruer, M16 med 8 mm unbrakofatning, for enkel justering, fiksering og innretting av stolpen. Fundamentinnsatsen er beregnet for installasjon i 108-fundament, innstøpingsinnsatsen for nedgraving eller nedstøping.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


