Hide-a-lite - Pendelfeste Level Maxi Tube - 2651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wireoppheng
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1500 mm
Diameter - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971130378
Elnummer
3226975
Leverandørens varenummer
2651
Typebeskrivelse
3226975
Type tilbehør/reservedel:
Wireoppheng
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1500 mm
Diameter:
165 mm
Med pendelfeste Level Maxi Tube øker du bruksområdet for Level Maxi Tube (3226926 og 3226927), egner seg for høye takhøyder der lyset trenger å senkes ned. Kompletter også armaturet med Frontring Level Maxi (3213910), med beskyttelsesglass som gir et jevnt lys og beskytter reflektoren mot støv.