Hide-a-lite - Pixo S I Grå 2700K/3000K/4000K, 280–940 lm, 3,5–11 W, 90° spredn., IP65, IK10. Fasedimbar driver. - 7706229

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Pixo S I Grå 2700K/3000K/4000K, 280–940 lm, 3,5–11 W, 90° spredn., IP65, IK10. Fasedimbar driver.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971149059

Elnummer

3105485

Leverandørens varenummer

7706229

Typebeskrivelse

3105485

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

11 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

940...940 lm

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

85 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

187

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

187

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

85...85 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,016

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,019

Bredde:

120 mm

Høyde/dybde:

58 mm

Lengde:

120 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

30 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysintensitet:

500...500 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Pixo er ikke bare en fasadearmatur; den er et stilikon – den optimale armaturen for både innen- og utendørs bruk i både private og offentlige miljøer. Den lyser ikke bare opp fasaden, men også din smak for nordisk design. Lettinstallert dimbar armatur i to størrelser for direkte tilkobling til 230V. Separat bakstykke og integrert påbyggingsramme der bakstykket er utstyrt med kabelinnganger som åpner for utenpåliggende kabling. Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. Pixo er designet med IP65-utførelse, IK10 og slitesterk pulverlakk for barskt utendørsklima. Med tilbehør som dekorfronter kan du avblende armaturen og endre utseendet for å skape en unik stil som harmonerer med fasadens estetikk. Dekorfrontene kan lakkeres i valgfri farge på forespørsel.