Hide-a-lite - Q-Box Micro 5-pol/DALI - 7910195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146799
Elnummer
3227606
Leverandørens varenummer
7910195
Typebeskrivelse
3227606
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
27 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
96 mm
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Farge:
Hvit
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
2
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


