Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Q-box Mini 5-pol/Linect - 7910447

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Q-box Mini 5-pol/Linect

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Med utsparing

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 34 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971143811

Elnummer

3207093

Leverandørens varenummer

7910447

Typebeskrivelse

3207093

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

34 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

130 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Farge:

Hvit

Antall moduler:

0

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

2

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Slagfasthet:

Andre

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Q-Box Mini er en koblingsboks med 2-i-1-funksjon i plast, for tradisjonell viderekobling på plint eller hurtigkoblingssystemet Linect. Koblingsboksen gir en enkel og verktøyfri installasjon, med 3- eller 5-polet hurtigkobling for viderekobling og skruefri strekkavlastning for kabel eller k-rør 16 mm. Klargjort for det universale hurtigkoblingssystemet Linect 3- og 5-polet, og kompatibel med vanlige hurtigkoblingssystemer på markedet, slik som Wieland, Ensto, Wago/Winsta.