Hide-a-lite - Q-Box Multi Casambi ASD - 1402592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971152721
Elnummer
1402592
Leverandørens varenummer
1402592
Typebeskrivelse
1402592
Q-box Multi er vår koblingsboks klargjort for rask tilkobling og styring av belysningen via Casambi, som gir deg full kontroll over lyset direkte via en enkel app. Boksen er IP20-klassifisert og beregnet for plassering i systemtak eller utenpåliggende montering innendørs. Boksen kan festes med skrue på valgfritt underlag. Leveres med forhåndsmontert Casambi ASD og kabling for enkel tilkobling mellom klemme og modul. Strekkavlastning for både kabling og rør, loop-in loop-out. ASD er en 1–10V- eller DALI-styreenhet som egner seg for styring av dimbare drivere eller armaturer der analog eller enkel DALI-styring kreves. Enheten har mulighet til å levere ut 6 mA på DALI-bussen.
MålskissePDF
ProduktbladPDF