Hide-a-lite - Reflektor Globe Mørkegrønn. Magnetfeste. Passer alle Globe-armaturer. - 3441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971136332
Elnummer
3241575
Leverandørens varenummer
3441
Typebeskrivelse
3241575
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grønn
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Lengde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Høyde/dybde:
35 mm
Diameter:
87 mm


