Hide-a-lite - Reflektor Highlite Svart/Alu - 7217089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146058
Elnummer
3207170
Leverandørens varenummer
7217089
Typebeskrivelse
3207170
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
130 mm
Diameter:
435 mm


