Hide-a-lite - REFLEKTOR OPTIC TRACK L BLANK MESSING 36°
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 36 °
Farge - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141152
Elnummer
3216730
Leverandørens varenummer
3950
Typebeskrivelse
3216730
Type tilbehør/reservedel
Reflektor
Lysstråling
Direkte
Utførels av raster / reflektor
Blank
Strålingsvinkel
36 °
Farge
Messing
Lysfordeling
Symmetrisk
Perforert raster
Nei
Perforert reflektor
Ja
Lysfordeler
Reflektor
Materiale
Aluminium
Høyde/dybde
47 mm
Diameter
78 mm
Reflektorer Optic Track i svart, blank messing eller blank sølv. Velg svart eller messing for å forsterke armaturens estetiske uttrykk, samtidig som deg gir et behagelig og godt avblendet lys. Man kan også få reflektorer i blank sølv, 15°, 36° eller 60°, for å endre spredningsvinkel.