Hide-a-lite - REFLEKTOR OPTIC TRACK L BLANK SØLV 36° - 4086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Lysfordeler:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971142746
Elnummer
3207047
Leverandørens varenummer
4086
Typebeskrivelse
3207047
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
36 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Høyde/dybde:
47 mm
Diameter:
78 mm


