Hide-a-lite - REFLEKTOR OPTIC TRACK L SORT 36° - 3953

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - REFLEKTOR OPTIC TRACK L SORT 36°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor
Se tilgjengelige varianterArmaturgaller/-raster

Lysfordeler:

Reflektor
Se tilgjengelige varianterDiffusorlinse/-optikk/-panel

Diameter:

78 mm
Se tilgjengelige varianter67 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971141176

Elnummer

3216732

Leverandørens varenummer

3953

Typebeskrivelse

3216732

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Strålingsvinkel:

36 °

Farge:

Svart

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Aluminium

Høyde/dybde:

47 mm

Diameter:

78 mm

Reflektorer Optic Track i svart, blank messing eller blank sølv. Velg svart eller messing for å forsterke armaturens estetiske uttrykk, samtidig som deg gir et behagelig og godt avblendet lys. Man kan også få reflektorer i blank sølv, 15°, 36° eller 60°, for å endre spredningsvinkel.