Hide-a-lite - Rehab Ring 130 Ø85 Hvit - 3268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 3 mm
Diameter - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134390
Elnummer
3235937
Leverandørens varenummer
3268
Typebeskrivelse
3235937
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
3 mm
Diameter:
130 mm
Perfekt når du vil bytte ut eksisterende armaturer og hullmålene ikke passer. Spar tid og penger med en dekkring i stedet for en dyr takrenovering. Slitesterk overflatebehandling og rustfrie fjærer for både innendørs- og utendørsmiljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


