Hide-a-lite - Rehab Ring 130 Ø85 Svart - 7474490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Gjennomsiktig - nei
Høyde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971139821
Elnummer
3216610
Leverandørens varenummer
7474490
Typebeskrivelse
3216610
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
3 mm
Diameter:
130 mm
Perfekt når du vil bytte ut eksisterende armaturer og hullmålene ikke passer. Spar tid og penger med en dekkring i stedet for en kostbar takrenovering. Slitesterk overflatebehandling og rustfrie fjærer for både innen- og utendørs miljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


