Hide-a-lite - Rehab Ring 180 Ø108 Hvit - 3269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 43 mm
Diameter - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134406
Elnummer
3235938
Leverandørens varenummer
3269
Typebeskrivelse
3235938
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
43 mm
Diameter:
180 mm
Perfekt når du vil bytte ut eksisterende armaturer og hullmålene ikke passer. Spar tid og penger med en dekkring i stedet for en dyr takrenovering. Slitesterk overflatebehandling og rustfrie fjærer for både innendørs- og utendørsmiljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


