Hide-a-lite - Rehab Ring Optic S 95 Ø58 Hvit - 7474496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Gjennomsiktig - nei
Høyde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971139883
Elnummer
3216616
Leverandørens varenummer
7474496
Typebeskrivelse
3216616
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2 mm
Diameter:
95 mm
Dekkring Ø95 for armaturen Optic S Quick ISO. Perfekt rehab-produkt når du vil bytte ut eksisterende downlights med større hullmål, opp til 85 mm. Slitesterk overflatebehandling for både innen- og utendørs miljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


