Hide-a-lite - Round Single III Matt grå - 966

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Round Single III Matt grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - HV-halogenlampe

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Egnet for lampeeffekt - 1...50 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971117034

Elnummer

3120041

Leverandørens varenummer

966

Typebeskrivelse

3120041

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

HV-halogenlampe

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Egnet for lampeeffekt:

1...50 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Ytre diameter:

80 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Krympe

Veggarmatur med nedlys i IP54-utførelse for effektfull belysning av fasader og entreer m.m. Armaturhus i ren aluminium, antikorrosjonsbehandlet og lakkert med to lag av en polyesterbasert pulverfarge med matt svart, hvit eller grå sandblåst finish. For montering på vegg innen- eller utendørs, med skjult tilkobling. Leveres med GU10-sokkel for alternative lyskilder for direkte tilkobling til 230V.