Hide-a-lite - S-Box, installasjonsboks for driver. Hurtigkobl., dragavl. samt Knock-outs. For tak- og koblingsboks - 2869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131429
Elnummer
3236040
Leverandørens varenummer
2869
Typebeskrivelse
3236040
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
42 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
287 mm
RAL-nummer:
9016
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Farge:
Hvit
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Slagfasthet:
Andre
Funksjonssikkerhet:
Uten