Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Scout G2 Sign 50 XS 4000K Asym - 7768006

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Scout G2 Sign 50 XS 4000K Asym

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7392971146157

Elnummer

3105413

Leverandørens varenummer

7768006

Typebeskrivelse

3105413

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

30 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

370...870 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

25 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

87 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

75 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4250...4250 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Armatureffektivitet:

142...142 lm/W

Lysintensitet:

1360...1360 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,17

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

752 mm

Bredde:

168 mm

Høyde/dybde:

84 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

75

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

90

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Scout G2 Sign er den perfekte belysningsløsningen for rask og enkel installasjon der du får en arm med koblingsboks og armatur. Gjør det lettere for deg som vil belyse skilt og fasader. Ved valg av Scout G2 Sign 50 XS kan du enkelt endre effekten med DIP-Switch Power. Armaturen leveres komplett med 0,5 m eller 1 m arm, begge med koblingsboks og plinter som kan åpnes. Armatur og skiltbelysningsarm kan monteres på monteringsplate for økt stabilitet. Scout G2 Sign 50 XS leveres med 50 cm arm. Scout G2 Sign 100 S leveres med 100 cm arm.