Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Scout G2 XL 4000K Asym - 7768005

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Scout G2 XL 4000K Asym

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146140

Elnummer

3105412

Leverandørens varenummer

7768005

Typebeskrivelse

3105412

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

200 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

87 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

74 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

28000...28000 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

140...140 lm/W

Lysintensitet:

8750...8750 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,01

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

446 mm

Bredde:

345 mm

Høyde/dybde:

62 mm

Type kabling:

Avslutning

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

8

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

14

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Robuste lyskastere i fem størrelser som egner seg perfekt i utemiljøer, f.eks. lagerporter eller som parkerings-, fasade- og skiltbelysning. Scout G2 er mulighetenes armatur med tilbehør i varierende kombinasjoner for å passe for ulike bruksområder. Tilbehøret leveres med bolt, mutter og skrue for å kunne kombineres. Asymmetrisk lysbilde og høyt lysutbytte. Justerbar bøyle, monteres med skrue. Med Scout G2 XS kan du enkelt endre effekten med DIP-Switch Power. Leveres komplett med innebygd og utskiftbar driver, 2 m gummikabel for direkte 230V-tilkobling,