Hide-a-lite - SENSOR CASAMBI PIR INNFELT - 1403714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971153575
Elnummer
1403714
Leverandørens varenummer
1403714
Typebeskrivelse
1403714
PIR-sensor for automatisk og energieffektiv styring av belysning basert på tilstedeværelse, fravær og dagslys. Sensoren integreres enkelt i Casambi-systemet og kobles trådløst til Casambi mesh-nettverket, hvor all programmering skjer smidig via Casambi-appen. Sensor Casambi PIR Recessed monteres innfelt i systemhimlinger eller gips og leveres komplett med Q-Box Micro for rask og sikker 230V-tilkobling. Med høyde-linse har sensoren en rekkevidde på 6–12 m og med lav høyde-linse 2–6 m. Ved omtrent 4 meters takhøyde gir sensoren et deteksjonsområde på opptil 8 meter i diameter, noe som gjør den godt egnet for korridorer og gangarealer. To medfølgende blinddeksler muliggjør begrenset deteksjon, for eksempel korridor eller halvsirkel. Sensoren kan styre opptil 80 mA via DALI broadcast eller bruke den innebygde relefunksjonen for direkte styring av armaturer eller grupper uten behov for separat DALI-styring. Produsert i halogenfri plast. Å bruke sensorer for styring av belysning gir bedre kontroll og optimalisert energiforbruk i installasjonen.
MålskissePDF
ProduktbladPDF