Hide-a-lite - Sharp Post Antrasitt - 3101681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Lysutbytte - 95 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145259
Elnummer
3101681
Leverandørens varenummer
3101681
Typebeskrivelse
3101681
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysutbytte:
95 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
250...750 mA
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
84 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
5 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2950...2950 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,94
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
61 mm
Lengde:
450 mm
KVR-signal:
48...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme


